Depolama kutusu
Depolama kutusu
Ürün no. 0962211052
EAN 4047376184602
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Yaygın greslere ve yağa karşı dayanıklı
- -20°C'den +90°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı
- Darbeye karşı dirençli ve kırılmaz
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Boyut | 5 |
Renk | Mavi |
Uzunluk (L1) | 90 mm |
Genişlik (B2) | 102 mm |
Yükseklik (H2) | 50 mm |
İç genişlik (B1) | 88 mm |
Yükseklik (zeminden kapak altına) | 44 mm |
Uzunluk (iç taban) (L3) | 68 mm |
Malzeme | PP - Polipropilen |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!