Depolama kutusu

STRGBOX-PLA-SZ5-GREY

Ürün no. 0962211055

EAN 4047376184633

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Depolama kutusu

Ürün no. 0962211055
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
Küçük parçaları, sarf malzemelerini ve dökme malzemeleri kolayca bulunabilecek şekilde depolamak için. Atölyeler, ticari işletmeler ve endüstri için idealdir.
  • Yaygın greslere ve yağa karşı dayanıklı

  • -20°C'den +90°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı

  • Darbeye karşı dirençli ve kırılmaz
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Boyut

5

Renk

Gri

Uzunluk (L1)

90 mm

Genişlik (B2)

102 mm

Yükseklik (H2)

50 mm

İç genişlik (B1)

88 mm

Yükseklik (zeminden kapak altına)

44 mm

Uzunluk (iç taban) (L3)

68 mm

Malzeme

PP - Polipropilen

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Depolama kutusu için etiket

LBL-STRGBOX-80X23-LOGO

Gives a clearer overview of the contents in the storage box
x 480 ad.