Depolama rafı için raf Basic
Depolama rafı için raf Basic
Ürün no. 0957589006
EAN 4056807492766
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Genişlik | 1000 mm |
Yükseklik | 40 mm |
Derinlik | 400 mm |
Malzeme | Çelik sac |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Yük kapasitesi | 150 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!