Design-Möbelgriff Segmentbogenform MG-ZD 4 aus Zinkdruckguss

Design-Möbelgriff Segmentbogenform MG-ZD 4
GRF-SEGMBGN-MG-ZD4-OXIDIERT-160MM

Art.-Nr. 0685002090

EAN 4046777990553

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Design-Möbelgriff Segmentbogenform MG-ZD 4 aus Zinkdruckguss

Art.-Nr. 0685002090
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Oxidiert

Oberflächenstruktur

Rau

Glanzgrad

Matt

Länge (L)

240 mm

Breite (B)

30 mm

Höhe (H)

30 mm

Dicke (D)

5 mm

Achsmaß (A)

160 mm

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindedurchmesser

4 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

6 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen