Désinfectant MultiSan D 80
Désinfectant pour les mains WHP D3002
Art. N° 0890600306
EAN 4062856459261
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Prêt à l'emploi pour le lavage et la désinfection des mains
- Testé contre les micro-organismes
- Doux pour la peau
- Testé dermatologiquement
- Les substances actives sont répertoriées conformément à la norme EN 1062/2014
- Conforme à la norme PN-EN 1276/2010
- Le rapport dermatologique est conforme à la norme EN 1223/2009 relative aux produits cosmétiques
Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Interdiction de fumer. Les conteneurs doivent rester hermétiquement fermés. Conserver le produit dans un endroit sûr, à l'abri du soleil et à une température comprise entre 10°C et 25°C.
Fiches de données de sécurité(X)
Appliquer sur des mains sèches, frotter pendant quelques secondes et s'assurer que le produit reste humidifié pendant toute la durée d'utilisation.
Base chimique | Ethanol |
Odeur/parfum | Alcool |
Couleur | Incolore |
Durée de stockage après production | 60 Mois |
Conditions de densité | à 20°C |
Contenu | 5 L |