Detergente universale R1
Detergente universale R1
Cod. art. 0893125020
EAN 4049557020747
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Elevate prestazioni di pulizia
Rimozione rapida e completa anche dello sporco più ostinato
Delicato sui materiali
- Applicazione versatile
- Non intacca la vernice, la gomma o la plastica
Uso semplice
Piacevole fragranza
Rispetta l'ambiente
- Biodegradabile
- Senza silicone e AOX
- Senza fosfati
- Senza solventi
Separazione rapida nelle acque reflue in conformità al test B5105 dello standard austriaco
Rimozione di oli e grasso senza emulsione. Le acque reflue prodotte possono essere separate con il separatore di oli leggeri.
Applicazione con macchinario e manuale
Rimozione di sporco grasso, residui di nicotina e incrostazioni in genere dopo un breve tempo di azione del prodotto
L'acqua calda aumenta l'effetto pulente
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per pulizia interna ed esterna dei veicoli (trattamento dei veicoli). Ideale per la pulizia delle vernici, parti in plastica, rivestimenti in tessuto, teloni, rivestimenti interni, tettucci vinilici, tappezzerie, tappeti e superfici resistenti all'acqua
A seconda del grado di sporcizia, applicare il prodotto puro o diluito con acqua, lasciare agire brevemente e poi toglierlo con uno straccio o sciacquare con acqua
Tabella di miscelazione:
- Con dispositivo di pulizia HP - volume di prodotto del 5%
- Dispositivo di pulizia con acqua/a secco - volume di prodotto del 5%
- Per uso manuale - volume di prodotto del 35%
Contenuto | 20 l |
Peso prodotto (per pezzo) | 21500,000 g |
Contenitore | Tanica |
Odore/profumo | Limone |
Colore | Arancio |
Valore pH/condizioni | 9,4 / concentrato |
Condizioni per densità | 1,04 g/cm³ / a 20°C |
Rapporto di miscelazione | Diluibile a piacere |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 a 80 °C |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi / a 20°C |
Senza AOX | Sì |
Senza silicone | Sì |
Senza fosfati | Sì |
Biodegradabile | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.