Deutsch DT muhafazalı fiş soketi
PLGHSNG-PIN-3COMT-DEUTSCH-DT
Ürün no. 055520030
EAN 4058794035315
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Elektrik direği sayısı | 3 ADET |
IP koruma sınıfı | IP 67 |
Maks. akım | 13 A |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -55 - 125 °C |
Malzeme | Thermoplast |
Renk | Gri |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | DT04-3P |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!