Dezenfektan yüzey temizleyici

Dezenfektan yüzey temizleyici
KLIMA VE YÜZEY TEMIZLEYICI 5 LT.

Ürün no. 089376405

EAN 4062856259465

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Dezenfektan yüzey temizleyici

Ürün no. 089376405
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
Reliable at fighting microbes, bacteria, viruses and fungi

İçerik

5 l

İçerik ağırlığı

4,5 kg

Kimyasal baz

Su, etanol ve propanol

Koku/oda kokusu

Alkol

Renk

Renksiz

Min. parlama noktası

33 °C

pH değeri

7,7

Yoğunluk

0,95 g/cm³

AOX içermez

Evet

Biyolojik olarak ayrışabilir

Evet

Silikon içermez

Evet

Üretimden itibaren raf ömrü

12 Ay

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Dezenfektan yüzey temizleyici için uygulayıcı

SPRAPP-A/C-APPLICATION-AREADESINFECTION

For disinfectant surface cleaner. Special cleaning device for fast and reliable disinfection and cleaning.
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Püskürtme tabancası Boş kutular için

PÜSKÜRTME TABANCASI (0890700 İÇİN)

x 1 ad.
DN 45 musluk

MUSLUK (5LT BİDON İÇİN)

5 l plastik bidon için DN 45 bağlantılı musluk
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler