Diagnosesystem DIALOOQ C15 Gen. 47
Diagnosesystem DIALOOQ C15 GEN47 mit LOOQER
DIAGNSYS-KFZ-DIALOOQL-C15-GEN47-AT
Art.-Nr. W072150618
EAN 4099618121173
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Laptop? Tablet? Oder einfach nur C15!
- Wahlweise Nutzung als Laptop mit Tastatur oder als Tablet-PC mit Touchscreen
- Optimal für die Fahrzeugdiagnose mit dem Diagnoseinterface LOOQER
Für den Werkstatteinsatz entwickelt
- Spritzwasser- und staubgeschütztes Gehäuse
- Kratzfester Dragontrail Pro-Touchscreen
- Stoßresistente 256 GB SSD-Festplatte
Optimal ausgestattet
- Intel® Pentium® N200 Prozessor
- Arbeitsspeicher 8 GB RAM | LPDDR 5
- WIN 11 PRO
LOOQER - Der Blick in die Zukunft für neue Perspektiven
- CAN-FD, DoIP, Pass Thru fähig
- WLAN- und Bluetooth-Technologie
- Nutzung als kleiner Dongle oder mit Kabel (enthalten)
Lieferumfang:
- Laptop Convertible C15 mit Netzteil
- Diagnoseinterface LOOQER mit OBD-Verlängerunskabel, Saugnapf, USB-C Kabel, Schlüsselanhänger
- DIALOOQ Quickstart Guide
- LOOQER Quickstart Guide
- Vorinstallierte, nicht aktivierte WOW! Diagnosesoftware LOOQIT
- Systemkoffer für C15
Für die funktionsfähige Diagnose wird eine WOW! Diagnoselizenz benötigt.
Sie können aus drei Lizenzpaketen auswählen:
- Art.-Nr. W015 301 007: Diagnoselizenz LOOQIT Expert
- Art.-Nr. W015 301 308: Diagnoselizenz LOOQIT Expert Data
- Art.-Nr. W015 301 309: Diagnoselizenz LOOQIT Expert Data Assist*
*Die Lizenz Expert Data Assist ist nicht in allen Ländern verfügbar.
Datenblätter(X)
Fahrzeugdiagnose an PKW und Transportern
Länge | 391 mm |
Breite | 304 mm |
Höhe | 134 mm |
Akku-/Batteriekapazität | 3,53 Ah |
Akku-/Batterieanzahl | 1 STK |
Akku-/Batterie fest eingebaut | Ja |