Diagnosesystem iQ 150 Generation 39

Diagnosesystem iQ 150 Generation-39
DIAGNSYS-KFZ-IQ150-GEN39-AT

Art.-Nr. W072150218

EAN 4061975365903

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Diagnosesystem iQ 150 Generation 39

Art.-Nr. W072150218
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
Das Diagnosesystem iQ 150 Generation 39 ist die Kombination des Snooper+ mit dem Notebook / Tablet-PC 150 im stabilen Koffer für eine servicefokussierte Fahrzeugdiagnose, Fehlersuche und Reparatur.

Umfangreiches System


  • Mobiles Notebook / Tablet 150 für flexible Tätigkeiten am Fahrzeug

  • Kabellose Diagnoseschnittstelle Snooper+ mit Bluetooth-Technologie (alternativ über USB möglich)

  • Stabiler Koffer für die aufgeräumte, mobile Diagnose


Für den Werkstatteinsatz entwickelt


  • Stabiles, spritzwasser- und staubgeschütztes Gehäuse

  • Touchscreen mit kratzfestem Corning Gorilla Glas NBT

  • Stoßresistente 256 GB SSD-Festplatte ohne bewegte Teile

  • Wahlweise Nutzung als Notebook mit Tastatur oder als Tablet-PC mit Touchscreen

  • Dokumentation von Servicefällen und interaktive Hilfe durch die WOW! Hotline dank der um 180° drehbaren HD-Web-Kamera


Optimal ausgestattet


  • Intel® Pentium® Silver N5000 Prozessor

  • Arbeitsspeicher 8 GB LPDDR 4 | 2,4 GHz

  • Bis zu 11 Stunden kabelloses Arbeiten durch verstärkten Hochleistungsakku

  • Räumlich unbegrenztes Arbeiten dank Bluetooth-Technologie, LAN und WLAN on Board


Lieferumfang


  • Notebook/Tablet-PC 150 mit 360° drehbarem HD-Touch-Display

  • Diagnoseinterface Snooper+ mit Bluetooth-Technologie

  • Schnellanleitung iQ150 Generation 39

  • Handbuch Snooper+

  • Stabiler Koffer

  • Vorinstallierte, nicht aktivierte WOW! Diagnosesoftware

  • Vorort Ersteinweisung
Hinweis

Für die funktionsfähige Diagnose ist die WOW! Diagnosesoftware WSD 300 notwendig (Art.-Nr. W015 000 007).


Wir empfehlen das WOW! Power Paket bestehend aus WSD 300 (Art.-Nr. W015 000 007) und WTI 350 (Art.-Nr. W015 000 350) – für vollen Zugriff auf Power Repair und weitere WOW! Software Highlights.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für die OBD und EOBD Diagnose an PKW und Transportern

Länge

206 mm

Breite

303,3 mm

Höhe

20,8 mm

Akku-/Batteriekapazität

3500 mAh

Akku-/Batterieanzahl

1 STK

Akku-/Batterie fest eingebaut

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kalibriersystem WOW! ACS cars

ACS-CARS-BASISPAKET-TARGETHALTER

Für die Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen
x 1 St.
Kalibriertafel VW und Mercedes ACS cars

KALIBTAFEL-ACS-CARS-TARGET-TFC1+TFC2

Für die statische Kalibrierung von kamerabasierten Fahrerassistenzsystemen
x 1 St.
Kalibriertafel FCA, Alfa Romeo und Hyundai ACS cars

KALIBTAFEL-ACS-CARS-TARGET-TFC5+TFC6

Für die statische Kalibrierung von kamerabasierten Fahrerassistenzsystemen
x 1 St.
Kalibriertafel Nissan, MB und Mazda ACS cars

KALIBTAFEL-ACS-TARGET-TFC7+TFC8

Für die statische Kalibrierung von kamerabasierten Fahrerassistenzsystemen