Diagnostics system DIALOOQ C15 GEN47 with LOOQER

Diagnostics system DIALOOQ C15 GEN47 with LOOQER

Ürün no. W072150618

EAN 4099618121173

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Diagnostics system DIALOOQ C15 GEN47 with LOOQER

Ürün no. W072150618
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
The DIALOOQ C15 diagnostics system consists of the C15 (convertible) laptop and the LOOQER diagnostics interface.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk

391 mm

Genişlik

304 mm

Yükseklik

134 mm

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

3,53 Ah

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

1 ADET

Kalıcı olarak monte edilmiş şarj edilebilir pil/pil

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler