Diam. dry core dr. bit concr. soft imp. 1 1/4 inch
CREBIT-DRY-DIA-SOFT-1 1/4IN-D82-WL300MM
Ürün no. 5457475082
EAN 4068362032363
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Değişkenlik (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Delme hızı (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Sorun çözücü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Çap (Ø) | 82 mm |
Çalışma uzunluğu | 300 mm |
Uzunluk | 372 mm |
Parça yüksekliği | 12 mm |
Parça kalınlığı | 3,5 mm |
Parça sayısı | 6 ADET |
Bağlantı dişi | 1 1/4 inç |
Parça bağlantısı | Lazer |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!