Diamant-Fliesen-Nassbohrkrone mit 1/4 Zoll-6kant-Bitaufnahme
Diamant-Fliesenbohrkrone 1/4 Zoll
BOKRO-DIA-1/4ZO-FLIESE-D12MM
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Punktgenaues, exaktes Bohren
Saubere Kanten, präzise Löcher
Kein Aufplatzen oder Springen der Fliesen
Zusätzliche Öffnungen im Schneidenbereich
Optimale und gleichmäßige Kühlwasserzufuhr
1/4”-6-kant-Bitaufnahme
Superschnelles Lösen/Wechseln der Bohrkrone möglich
Bitaufnahme innen hohl und zusätzliche Öffnung im Kronenkörper
Leichtes Entfernen des Bohrkernes
- Permanente, ausreichende Wasserzufuhr sicherstellen - niemals trocken bohren!
- Bohrschablone so positionieren, dass sich das aktive Zentrierloch immer an der tiefsten Stelle befindet
- Nach jeder Bohrung den Bohrkern entfernen
Datenblätter(X)
Überall dort, wo Ziegel oder Fliesen gebohrt werden müssen und herkömmliche Hartmetall-Fliesenbohrer an ihre Grenzen stoßen. Härteste Materialien wie Feinsteinzeug, hartgebrannte Fliesen, Ziegel, Kacheln, Keramik, dünne Granit- und Marmorplatten usw.
- Einsatz nur mit leistungsstarken Akkuschraubern min. 12 Volt
- Bohren ohne Schlag!
- Nur mit dem Gewicht des Akkuschraubers arbeiten. Dabei den Anpressdruck möglichst gleichmäßig halten
- Max. 10 mm Materialstärke
- Empfohlene Drehzahl min. 1.000 min-1
- Auf geeigneten Arbeitsschutz achten
Durchmesser (Ø) | 12 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!