Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Diamant-Trockenbohrkrone - BOKRO-TRO-DIA-AUST-1 1/4ZO-L330-D122
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Diamant-Trockenbohrkrone - BOKRO-TRO-DIA-AUST-1 1/4ZO-L330-D122 - 1

Diamant-Trockenbohrkrone

Trockenbohrkrone ZEBRA 1 1/4 Zoll
BOKRO-TRO-DIA-AUST-1 1/4ZO-L330-D122

Art.-Nr. 5456365122

EAN 4052712494673

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Diamant-Trockenbohrkrone

Art.-Nr. 5456365122

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Der spezielle Bohrkronen-Austauschservice von Würth

Bei Würth erhalten Sie Rabatt auf Ihre alte Krone oder Fremdkrone und bekommen bei Rückgabe unverzüglich, anstelle einer, wie bei vielen Wettbewerbern üblich, aufwendig und zeitraubend wiederbelegten, eine komplett neue Krone mit allen Vorteilen:


  • Sie haben nahezu keine Maschinenstillstandszeiten, da die neue Krone sofort ausgeliefert wird.

  • Sie haben die Gewissheit, immer eine absolut rundlaufgenaue Krone zu bekommen. Das schont Ihre Maschine und Sie bekommen immer optimale Bohrergebnisse.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser

122 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen