Diamant Trockenbohrkrone Feinsteinzeug M14
Diamant Trockenbohrkrone Feinsteinzeug M14
BOKRO-TRO-DIA-M14-D14MM-L63MM
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Perfekter Einsatz in Feinsteinzeug, Keramik, Fliesen, Marmor und Granit
- Aufnahme M14
- Für Einsatz auf Winkelschleifer
- Drehzahl von 10.000 - 11.000 UPM
- Geschlossener Diamantbelag, freihand zentrierbar
- Segmente Vakuum gelötet
- Auch geeignet für Mauerwerk und Beton
Datenblätter(X)
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Problemlöser (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Durchmesser (Ø) | 14 mm |
Arbeitslänge | 35 mm |
Länge | 63 mm |
Segmenthöhe | 10 mm |
Segmentstärke | 3 mm |
Segmentanzahl | 1 STK |
Anschlussgewinde | M14 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!