Diamantschleiftopf Beton-Z
Diamant-Schleiftopf grau, Hartmaterial
SHLFTOPF-DIA-BETON-Z-BO22,2-D125MM
Art.-Nr. 0666540125
EAN 4045989745470
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Hochleistungs-Schleifteller
- Geschweißte Z-Segmente, punktgenau fixiert, dadurch minimalste Unwucht für vibrationsarmes Arbeiten
- Herausragende Abtragsleistung und Standzeit
- Tropfenförmige Durchbrüche am Segment für effizienteste Absaugung
- Breites Anwendungsspektrum, hohe Universalität
- Anpressdruck: Beim Schleifen in der Horizontalen ist darauf zu achten, dass nur mit dem Maschinen- und nicht mit dem Körpergewicht gearbeitet wird. Nur dann kann eine Selbstnachschärfung der Diamanten erreicht werden.
- Maschinendrehzahl: Bei hörbarem Drehzahlabfall sollte der Anpressdruck kurz zurückgenommen werden, damit sich der Schleiftopf abkühlen kann und die Drehzahl wieder auf den optimalen Wert steigt.
Datenblätter(X)
- Einebnen von Unebenheiten (wie z.B. verschobene Fertigbauwände), Betonoberflächen, Sichtbeton
- Abschleifen von verwitterten Betonflächen, Schutzanstrichen, Betonüberständen und Schalungsnähten
- Endbearbeitung von Betonelementen, Betontreppen
- Nivellieren von Betonböden
- Aufrauen von Böden und Wänden
Durchmesser (Ø) | 125 mm |
Segmenthöhe | 5 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Drehzahl max. | 10000 U/min |