Diamantschleiftopf Epoxy
Diamant-Schleiftopf Epoxidharz
SHLFTOPF-DIA-EPOXY-BO22,2-D125MM
Art.-Nr. 0666550125
EAN 4045989745487
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Hochleistungs-Schleifteller
- Spezielle C-förmige Segmente in Klingenform, punktgenau fixiert, dadurch minimalste Unwucht für vibrationsarmes Arbeiten
- 2-Schicht-Segment mit scharfer Schnittkante und Räumfläche
- Tropfenförmige Durchbrüche am Segment für effizienteste Absaugung
Anpressdruck
Beim Schleifen in der Horizontalen ist darauf zu achten, dass nur mit dem Maschinenund nicht mit dem Körpergewicht gearbeitet wird. Nur dann kann eine Selbstnach schärfung der Diamanten erreicht werden.
Maschinendrehzahl
Bei hörbarem Drehzahlabfall sollte der Anpressdruck kurz zurückgenommen werden, damit sich der Schleiftopf abkühlen kann und die Drehzahl wieder auf den optimalen Wert steigt.
Datenblätter(X)
Durchmesser (Ø) | 125 mm |
Segmenthöhe | 8 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Drehzahl max. | 10000 U/min |