Diamentowa koronka do wiercenia na mokro 1/2 cala
Koronka do wiercenia na mokro,diamentowa, 1/2 cala
KORONA DIAMEN. STAND. 1/2'' FI 20MM
Register now and access more than 60,000 products
Wysoka wydajność
Wysoka jakość diamentów z ostrymi krawędziami tnącymi i wysokość segmentów zapewniają idealne połączenie funkcjonalności i efektywności.
Mniejszy opór w materiale
Segmenty są węższe o około 10% od stosowanych w produktach konkurencyjnych, co zapobiega zbędnym stratom tarcia. Ułatwiają również nawiercanie.
Bardzo elastyczne i jednocześnie niezwykle wytrzymałe połączenie segmentów
Specjalny proces indukcji o wysokiej częstotliwości (HFI) znacząco ogranicza pękanie diamentowych segmentów wiertła (nawet w najtrudniejszych zastosowaniach).
Artykuły o nr art. 5457060068 i 5457060082 są przeznaczone specjalnie do skrzynek przełączników i odgałęzień
Zbrojenie można przewiercać tylko za zgodą odpowiedniego inżyniera lub kierownika budowy!
*.
Materiały dodatkowe(X)
Stary beton, beton płukany, beton (lekko zbrojony), kamienie brukowe, rury betonowe
(więcej informacji na temat zastosowań można znaleźć w przeglądzie zastosowań koronek diamentowych do wiercenia na mokro).
Wszechstronność zastosowań | 2 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia w betonie (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia w zbrojeniu (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Gwint przyłączeniowy | GZ 1/2 cala |
Średnica (Ø) | 20 mm |
Długość robocza | 300 mm |
Długość | 353 mm |
Wysokość segmentu | 7 mm |
Grubość segmentu | 2,2 mm |
Ilość segmentów | 1 szt |
Konstrukcja | Pierścień |
Sposób mocowania segmentów | HFI |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!