Diamentowe wiertło koronowe do pracy na sucho Kamionka M14
Diam.wiertło koronowe do pr.na sucho, kamionka M14
Register now and access more than 60,000 products
- Idealne rozwiązanie do kamionki, ceramiki, płytek, marmuru i granitu
- Montaż M14
- Do stosowania na szlifierkach kątowych
- Prędkość obrotowa 10 000-11 000 obr./min
- Zamknięta sekcja diamentowa, może być swobodnie wyśrodkowana
- Segmentowane, lutowane w próżni
- Również do muru i betonu
Materiały dodatkowe(X)
Wszechstronność zastosowań | 3 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
System rozwiązywania problemów (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Średnica (Ø) | 70 mm |
Długość robocza | 35 mm |
Długość | 55 mm |
Wysokość segmentu | 15 mm |
Grubość segmentu | 3 mm |
Ilość segmentów | 1 szt |
Gwint przyłączeniowy | M14 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!