Diamond cutting disc LS RS joint cutter
Diamond cutting disc LS RS joint cutter
Ürün no. 0666100181
EAN 4062856707249
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Değişkenlik (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Kesme hızı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Kesme kalitesi (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Çap (Ø) | 180 mm |
Matkap deliği | 22,23 mm |
Parça yüksekliği | 15 mm |
Parça kalınlığı | 2,2 mm |
Parça sayısı | 13 ADET |
Parça bağlantısı | Lazer |
Maks. dairesel hız | 80 m/s |
EN standardı | 13236 |