Diamond cutting disc LS RS joint cutter
CUTDISC-DIA-LSRS-WINDOWJOINT-BR25,4-D180
Ürün no. 0666100182
EAN 4099618887390
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Değişkenlik (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Kesme hızı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Kesme kalitesi (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Çap (Ø) | 180 mm |
Matkap deliği | 25,4 mm |
Parça yüksekliği | 12 mm |
Parça kalınlığı | 2,2 mm |
Parça sayısı | 13 ADET |
Parça bağlantısı | Lazer |
Maks. devir sayısı | 8500 dev/dk |
Maks. dairesel hız | 80 m/s |
EN standardı | 13236 |