Diamond cutting disc curved cut segmented
Diamond cutting disc curved cut segmented
Ürün no. 5527964125
EAN 4062856220243
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Değişkenlik (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Kesme hızı (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Kesme kalitesi (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Çap (Ø) | 125 mm |
Matkap deliği | 22,23 mm |
Parça yüksekliği | 6,5 mm |
Parça kalınlığı | 3,8 mm |
Parça sayısı | 10 ADET |
Parça bağlantısı | Sinterlenmiş |
Maks. devir sayısı | 12250 dev/dk |
Maks. dairesel hız | 80 m/s |
EN standardı | 13236 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!