Diamond cutting disc universal speed H13 Silent

CUTDISC-DIA-GRAN-H13-BR22,23MM-D230-SIL

Ürün no. 0668116232

EAN 4053479160467

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Diamond cutting disc universal speed H13 Silent

Ürün no. 0668116232
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
Noise reduction due to special core design
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Değişkenlik (nokta sistemi)

4/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

4/4 nokta

Kesme hızı (nokta sistemi)

3/4 nokta

Kesme kalitesi (nokta sistemi)

4/4 nokta

Çap (Ø)

230 mm

Matkap deliği

22,23 mm

Parça yüksekliği

13 mm

Parça kalınlığı

2,6 mm

Parça sayısı

15 ADET

Parça bağlantısı

Lazer

Maks. dairesel hız

80 m/s

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler