Diamond wet core drill bit LL & SP 23
CREBIT-DIA-LS-1 1/4IN-D41-WL400MM
Ürün no. 5456075041
EAN 4099618024887
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Değişkenlik (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Betonda delme hızı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Zırhta delme hızı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Bağlantı dişi | 1 1/4 inç |
Çap (Ø) | 41 mm |
Çalışma uzunluğu | 400 mm |
Uzunluk | 476 mm |
Parça yüksekliği | 11 mm |
Parça kalınlığı | 3 mm |
Parça sayısı | 4 ADET |
Tasarım | Segmentlere ayrılmış |
Parça bağlantısı | Lazer |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!