Dichtschlämme Bitudicht 2K

Dichtschlämme Bitudicht 2K
DISCHLAEM-BITUDICHT-2K-30LTR

Art.-Nr. 0893212055

EAN 4045989355037

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dichtschlämme Bitudicht 2K

Art.-Nr. 0893212055
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
Zweikomponentige, lösungsmittelfreie, hochflexible, rissüberbrückende Bitumen-Kautschuk-Beschichtung mit Polystyrol- Kugelfüllung zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen, Fußböden, Balkonen und Terrassen.

Polystyrolgefüllt


Durch die Polystyrolkugeln wird die Mindestschichtdicke vorgegeben und eine optimale Abdichtung gewährleistet



Zweikomponentig


Schnelle Reaktion auch bei schlechten Witterungsbedingungen


Nach 3 Stunden regenfest



Thixotrop


Leichte Verarbeitung auch auf senkrechten Flächen



Laut Normen geprüft


Bitumendickbeschichtung nach ÖNORM EN 15814 für die Verwendung lt. DIN 18533



Geringer Verbrauch


Höhere m2- Leistung mit gleicher Menge



Wassereinwirkungsklassen lt. DIN 18533, Tab. 1:


  • W1-E - Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser

  • W2.1E - mäßige Einwirkung von drückendem Wasser (Eintauchtiefe = 3m)

  • W3-E - nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken

  • W4-E - Spritzwasser am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und unter erdberührten Wänden
Hinweis

Nicht unter +5°C und über +30°C und nicht bei (drohendem) Regen verarbeiten. Rückseitige Feuchtigkeitseinwirkung verhindern. Abgedichtete Flächen durch Schutzschichten vor mechanischer Beanspruchung schützen. Abgedichtete Balkone und Terrassen nicht mit Stelzlagern oder im Dünnbettverfahren überbauen. Nicht mit Lösemittel und Zement mischen! Bei der Verarbeitung die Angaben der DIN 18533 beachten.



1l Bitudicht entspricht bei 1 m2 Fläche 1 mm Auftragsstärke

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich!

Erfüllt nach ÖGNI Kriterienkatalog Neubau Version 2023 ENV1.2_Kriterium 25:


  • Qualitätsstufe 4
Anwendungsgebiet
  • Zur Abdichtung von horizontalen, nicht begehbaren Oberflächen

  • Zur Außenabdichtung von Fundamenten, Kellern und Tiefgaragen

  • Zum Kleben von Hartschaumdämm-, Schutzund Dränplatten auf Bitumen- und mineralischen Untergründen

  • Zum Schutz von horizontalen Flächen gegen Feuchtigkeit

  • Zur Abdichtung von Balkonen und Terrassen gegen Oberflächenwasser mit Estrich als Schutzschicht

  • Zur Außenabdichtung von Becken, Behältern, Brunnen und Einstiegsbauwerken

  • Zum Schutz vor aggressiven Wässern

  • Lösemittelfrei
Anleitung

Die Thixotrope Emulsion kurz aufrühren. Danach die Pulverkomponente zugeben und beide Komponenten zu einer homogenen Masse mischen.


Das angemischte Material ist eine Stunde verarbeitbar. Mischungsverhältnis bei Teilmengen:


Emulsion:Pulver = 4:1 Gewichtsteile. Voranstrich: den trockenen oder mattfeuchten Untergrund mit


Bitudicht 2K (1:10 mit Wasser gemischt) vorstreichen.


Nach der Trocknung des Voranstriches erfolgt der zweilagige Auftrag von Bitudicht 2K mittels Glättkelle oder Spachtel.


Verarbeitungshinweise der DIN 18533 beachten!


Beim Verfüllen der Baugrube muss die Abdichtung bereits durchgehärtet sein und die Flächen müssen durch geeignete Schutzschichten (Drain- und Perimeterdämmplatten) vor Beschädigung


geschützt werden. Die Perimeterdämmung sollte im Punktklebeverfahren (5-8 Klebepunkte/m2) mit Bitudicht auf die ausgehärtete Abdichtung aufgebracht werden. (Verbrauch 1-2 L/m2).



Reinigung:


Hände und Arbeitsgeräte können im frischen Zustand mit ausreichend Wasser leicht gereinigt werden. Im ausgehärteten Zustand kann das Produkt nur mehr mechanisch entfernt werden.

Inhalt

30 l

Chemische Basis

Bituminöse Dichtmasse

Dichte

0,82 kg/l

Verarbeitungstemperatur min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur max.

30 °C

Verarbeitungstemperatur min./max. / Bedingung

5 bis 30 °C / trockener Untergrund

Verarbeitungstemperatur Untergrund min./max.

5 bis 30 °C

Verarbeitungstemperatur Untergrund min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur Untergrund max.

30 °C

Verarbeitungstemperatur Untergrund min./max. / Bedingung

5 bis 30 °C / trockener Untergrund

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 30 °C

pH-Wert

10

Viskosität (Zähigkeit)

230 dPas

Viskosität Bedingung

Brookfield

Verarbeitungsbedingung

trockener Untergrund

Lösemittelfrei

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Glättekelle aus Stahl mit Holzgriff

GLAETTKEL-ST-HOLGRF280-B130-DI0,7

x 1 St.
Zahnkelle

ZAKEL-EDST-HOLZGRF-ZAB6

Rostfreie Kelle mit Holzgriff
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kleister- und Tiefengrundbürste

BURST-TFGRND/KLEIST-GR170

Bürste in hoher Qualität mit konstanter Formstabilität und Geschmeidigkeit durch feine Faserspitzen
Glättkelle Korkgriff

GLAETTKEL-A2-KORKGRIFF-280X130X0,75MM

Glättkelle Korkgriff

GLAETTKEL-A2-ZA6MM-KORKGRF-280X130X0,75