Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Dichtstoff-Set Klebt + Dichtet 67-teilig

Klebt und Dichtet Top Set 67-teilig
CHEM-(IPA-REINIG)-KONSTKLEBST-SET-67TLG

Art.-Nr. 5988000379

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Dichtstoff-Set Klebt + Dichtet 67-teilig

Art.-Nr. 5988000379

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Beim Kauf eines Dichtstoff-Sets Klebt + Dichtet erhalten Sie einen Kühlrucksack und 3 Flaschen Apfelsaft (0,5 l) KOSTENLOS!

Anzahl Teile im Sortiment/Set

67 Stck

Dichtstoff-Set Klebt + Dichtet 67-teilig inklusive:

1 x
Isopropanolreiniger IPA-Reiniger

ALLZWREINIG-(IPA-REINIGER)-500ML

Beschreibung: Universell einsetzbar
Menge: 1 x
4 x
Klebt und Dichtet Top

KONSTKLEBST-KD-TOP-WEISS-310ML

Beschreibung: Hybridklebstoff für Verklebung und Abdichtung
Menge: 4 x
4 x
Klebt und Dichtet Top

KONSTKLEBST-KD-TOP-SCHWARZ-310ML

Beschreibung: Hybridklebstoff für Verklebung und Abdichtung
Menge: 4 x
4 x
Klebt und Dichtet Top

KONSTKLEBST-KD-TOP-GLASKLAR-310ML

Beschreibung: Hybridklebstoff für Verklebung und Abdichtung
Menge: 4 x
1 x
Einweghandschuh Nitril Grip

SHTZHNDSHH-NITRIL-GRIP-ORANGE-XL

Beschreibung: Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen