Dichtungsband Flexband Easy Eco Innen SK/VSK
Dichtungsband Flexband Easy Innen SK/VSK
DIBA-FLEXBAND-EASY-IN-SK/VSK-68MMX30M
Art.-Nr. 0875276071
EAN 4099618430909
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Geprüfte Dichtungseigenschaften
- Entspricht den Anforderungen der ÖNORM B5320
- Luftdicht und dampfdiffusionsbremsend (sd-Wert 20m)
Vollflächige Selbstklebung und Selbstklebung mit haftstarkem Acrylatkleber
- Verarbeitung bereits ab –10°C möglich
- Einseitig und wechselseitig verklebbar
- Einfachere Verarbeitung durch integrierten Fingerlift
Sehr gute Überputz- und Überstreichbarkeit
- Vlies sorgt für sehr gute Haftung auf allen handelsüblichen Putzen
Widerstandsfähiges, dehnfähiges Vlies mit hoher Reißfestigkeit
- Sichere und einfache Montage
- Zusätzliche Sicherheit bei Bauteilbewegungen
Auf mineralischen und stark saugenden Untergründen ist als Voranstrich Sprühprimer oder Butyl-/Bitumenprimer zu verwenden.
Im Eckbereich ist eine Überlänge von 2 bis 5 cm, je nach Fugenbreite, einzuhalten. Wir empfehlen eine Bewegungsschlaufe mit einzubauen.
Datenblätter(X)
Abdichtung von Fenster- und Türfugen im Neubau auf ebenen Untergründen.
1. Vorbereitung:
Die Untergründe grob von Verunreinigungen befreien. Bei Einsatz auf sehr schwierigen Untergründen (z.B. Weichfaserdämmplatten) ist ein Primer zu verwenden.
2. Montage am Fenster:
Fensterdichtband mit Selbstklebung am Blendrahmenrücken aufkleben und mit Andrückwalze gut festdrücken. Fenster montieren und mit PU-Schaum ausschäumen.
3. Montage am Mauerwerk:
Vollflächigen Acrylatstreifen an der Wand fixieren und mit Andrückwalze gut festdrücken.
Farbe | Grau |
Trägermaterial | PP-Folie |
Breite | 70 mm |
Dicke | 0,6 mm |
Rollenlänge | 30 m |
Verarbeitungstemperatur min./max. | -10 bis 35 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -15 bis 60 °C |
Baustoffklasse / Bedingung | D - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501-1 |
UV-Beständigkeit | 3 Monate |
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung | 32 m / nach EN ISO 12572 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 24 Monate / trockene Lagerung, 5°C bis 25°C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!