Dichtungsband Flexband Easy Plus Außen SK/VSK
Dichtungsband Flexband Easy PLUS Außen SK/VSK
DIBA-RAL-(EASY-PLUS)-AUS-VSK-70MMX25M
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Geprüfte Dichtungseigenschaften
- Entspricht den Anforderungen der ÖNORM B5320
- Schlagregen- und winddicht, dennoch diffusionsoffen (sd-Wert <1,2m)
Vollfächige Selbstklebung und Selbstklebung mit extrem haftstarkem, lösemittelfreien Acrylatkleber
- Verarbeitung bereits ab –10°C möglich
- Einseitig und wechselseitig verklebbar
- Bessere Verarbeitung durch integrierten Fingerlift
Sehr gute Überputz- und Überstreichbarkeit
Vlies sorgt für sehr gute Haftung auf allen handelsüblichen Putzen
Sehr weiches und dehnfähiges Vlies mit hoher Reißfestigkeit
- Sichere und einfache Montage
- Zusätzliche Sicherheit bei Bauteilbewegungen
Auf mineralischen und stark saugenden Untergründen ist als Voranstrich Sprühprimer oder Butyl-/Bitumenprimer zu verwenden.
Im Eckbereich ist eine Überlänge von 2 bis 5 cm, je nach Fugenbreite, einzuhalten. Wir empfehlen eine Bewegungsschlaufe mit einzubauen.
Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einfl usses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleichbleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten. Weitere Informationen siehe Technisches Datenblatt.
Datenblätter(X)
Abdichtung von Fenster- und Türfugen im Neubau und in der Sanierung.
1. Vorbereitung:
Die Untergründe grob von Verunreinigungen befreien. Bei Einsatz auf sehr schwierigen Untergründen (z.B. Weichfaserdämmplatten) ist ein Primer zu verwenden.
2. Montage am Fenster:
Fensterdichtband mit Selbstklebung am Blendrahmenrücken aufkleben und mit Andrückwalze gut festdrücken. Fenster montieren und mit PU-Schaum ausschäumen.
3. Montage am Mauerwerk:
Vollflächigen Acrylatstreifen an der Wand fixieren und mit Andrückwalze gut festdrücken.
Farbe | Schwarz |
Trägermaterial | PE-Folie |
Klebstoffbasis | Acrylat |
Breite | 70 mm |
Dicke | 1 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Ausführung | Selbstklebung/vollflächige Selbstklebung |
Verarbeitungstemperatur min./max. | -10 bis 40 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 80 °C |
Schlagregendichtigkeit (Druck) min. / Bedingung | 600 Pa / nach DIN EN 1027 |
Baustoffklasse / Bedingung | E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501 |
UV-Beständigkeit | 12 Monate, bei Freibewitterung |
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung | 1,2 m / nach EN ISO 12572 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 24 Monate / trockene Lagerung, 5°C bis 25°C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!