Dichtungsband Flexband Easy Plus Innen SK/VSK

Dichtungsband Flexband Easy PLUS Innen SK/VSK
DIBA-FLEXBAND-EASY-PLUS-IN-VSK-70MMX25M

Art.-Nr. 0875278070

EAN 4058794200812

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dichtungsband Flexband Easy Plus Innen SK/VSK

Art.-Nr. 0875278070
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
Vollflächig klebendes Fensterdichtungsband mit extrem hoher Klebekraft und integriertem Fingerlift für die schnelle und einfache Fugenabdichtung im Innenbereich.

Geprüfte Dichtungseigenschaften


  • Entspricht den Anforderungen der ÖNORM B5320

  • Luftdicht und dampfdiffusionsbremsend (sd-Wert >38m)


Vollfächige Selbstklebung und Selbstklebung mit extrem haftstarkem, lösemittelfreien Acrylatkleber


  • Verarbeitung bereits ab –10°C möglich

  • Einseitig und wechselseitig verklebbar

  • Bessere Verarbeitung durch integrierten Fingerlift


Sehr gute Überputz- und Überstreichbarkeit


Vlies sorgt für sehr gute Haftung auf allen handelsüblichen Putzen

Sehr weiches und dehnfähiges Vlies mit hoher Reißfestigkeit


  • Sichere und einfache Montage

  • Zusätzliche Sicherheit bei Bauteilbewegungen
Hinweis

Auf mineralischen und stark saugenden Untergründen ist als Voranstrich Sprühprimer oder Butyl-/Bitumenprimer zu verwenden.


Im Eckbereich ist eine Überlänge von 2 bis 5 cm, je nach Fugenbreite, einzuhalten. Wir empfehlen eine Bewegungsschlaufe mit einzubauen.

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einfl usses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleichbleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten. Weitere Informationen siehe Technisches Datenblatt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Abdichtung von Fenster- und Türfugen im Neubau und in der Sanierung.

Anleitung

1. Vorbereitung:


Die Untergründe grob von Verunreinigungen befreien. Bei Einsatz auf sehr schwierigen Untergründen (z.B. Weichfaserdämmplatten) ist ein Primer zu verwenden.


2. Montage am Fenster:


Fensterdichtband mit Selbstklebung am Blendrahmenrücken aufkleben und mit Andrückwalze gut festdrücken. Fenster montieren und mit PU-Schaum ausschäumen.


3. Montage am Mauerwerk:


Vollflächigen Acrylatstreifen an der Wand fixieren und mit Andrückwalze gut festdrücken.

Farbe

Weiß

Trägermaterial

PE-Folie

Klebstoffbasis

Acrylat

Breite

70 mm

Dicke

1 mm

Rollenlänge

25 m

Ausführung

Selbstklebung/vollflächige Selbstklebung

Verarbeitungstemperatur min./max.

-10 bis 40 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 80 °C

Baustoffklasse / Bedingung

E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501

UV-Beständigkeit

3 Monate, bei Freibewitterung

Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung

38 m / nach EN ISO 12572

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / trockene Lagerung, 5°C bis 25°C

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Tapeten-Nahtroller Zylindrische Form

ANDRKWALZ-PUR-ZYL-B4,5CM-D3,5CM

Zum Andrücken und Glattrollen von Tapetennähten, Dichtband und Dichtvlies
x 1 St.
Andrückrolle EUROFAST Silikon

EUROFAST-ANDRUECKROLLE-SILIKON-40MM

Standard-Andruckrolle zum Andrücken von überlappenden Schweißfugen und Dachbahnen
x 1 St.
Sprühprimer

SPRPRIM-(BUTYL-BITU)-TRANSP-500ML

Sprühbarer Haftvermittler für die Verarbeitung von Butyl- und Bitumenbändern auf porösen und saugenden Untergründen.