Digital spirit level calibration-free

LEVL-EL-CALIBRATIONFREE-61CM

Ürün no. 0714644061

EAN 4099618782312

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Digital spirit level calibration-free

Ürün no. 0714644061
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
Water- and dust-resistant spirit level with 2 digital displays, calibration-free and ideal for use in any environment
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

610 mm

Genişlik (B)

60 mm

Yükseklik (H)

29 mm

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

2 ADET

Akü tasarımı

1,5 V Mignon AA

IP koruma sınıfı

IP 67

Ölçüm doğruluğu (uzunluk başına)

0,5 mm/m

Başüstü ölçümleri için ölçüm doğruluğu (uzunluk başına)

0,5 mm/m

Derece ölçüm doğruluğu

0,029 derece

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler