Dijital açılı gönye
GONIOM-DGT-DNWM350
Ürün no. 071564193
EAN 4099618352065
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Kenar uzunluğu (L1) | 350 mm |
Min./maks. açı ölçüm aralığı (α) | 0-180 Derece |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 2 ADET |
Kalıcı olarak monte edilmiş şarj edilebilir pil/pil | Evet |
Malzeme | Alüminyum |
Renk | Kırmızı |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 440,000 g |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!