Dijital kumpas, sürgülü
Dijital kumpas Eco
DİJİTAL KUMPAS 0.01 MM HASSAS.(0-150MM)
Register now and access more than 60,000 products
- Ölçme birimi: Metrik veya inç, doğrudan dönüştürme
- 10 mm LCD dijital ekran
- Veri çıktısı RS 232 uyumludur
- Pil: 1,5 V gümüş oksit pil (SR44)
- Ekranda pil gerilimi kontrol lambası
- Otomatik kapanma/5 dk.
- Paslanmaz çelik, sertleştirilmiş ve düzleştirilmiş
- Ölçüm yüzeyleri taşlanmış ve parlatılmıştır
- Sabitleme cıvatası ile
- Düz derinlik ölçer
- Arkasında dişli tablosu, kumpas üzerinde derinlik ölçer
Plastik kutuda teslim edilir.
Veri sayfaları(X)
Kumpasta iç ve dış boyutları ölçmek için her iki taraf üzerinde iki ölçme ağzı bulunur. Kumpasta aynı zamanda açılan delikleri ölçmek için kullanılabilen bir derinlik ölçer de bulunur. Kumpasın arka yüzünde diş açmada kullanılan hat ve ölçülerini içeren bir tablo bulunur.
Mutlak uzunluk ölçüm doğruluğu | 0.03 mm |
Maks. uzunluk ölçüm aralığı | 150 mm |
Çenenin uzunluğu | 40 mm |