Dijital multimetre otomotiv
Dijital multimetre otomotiv
Ürün no. 071553 440
EAN 4046777919677
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Ekran | Optik, 3 1/2 hane, LCD |
Min./maks. voltaj ölçüm aralığı | 0,1 mV/AC-50 V/AC |
Min./maks. voltaj ölçüm aralığı 2 | 1 mV/DC-120 V/DC |
Min./maks. akım ölçüm aralığı 2 | 0,01 mA/DC-20 A/DC |
Min. gerilim ölçüm aralığı 2 | 1 mV/DC |
Maks. ölçüm aralığı gerilimi 2 | 120 V/DC |
Min./maks. elektrik direnci ölçüm aralığı | 0,1 Ohm-40 MOhm |
Min./maks. kapasite ölçüm aralığı | 0,01 nF-100 µF |
Otomatik kapanma | Evet |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Akü tasarımı | 9V 6LR61 |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 1 ADET |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 180 x 84 x 55 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!