Dimpled membrane, single ply
NOTCHPROTBRD-2X20M-1PLY
Ürün no. 0993891220
EAN 4068362298684
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk | 20 m |
Genişlik | 2 m |
Çukur yüksekliği | 8 mm |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 80 °C |
Maks. sıkma basıncı | 400 kN/m² |
m² başına kaplama ağırlığı | 400 g |
Pense sayısı | 1 Çift |