Direk tutucu ayak, BP-G-H/TZN
Direk tutucu ayak, BP-G-H/TZN
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Tasarım | Sabit uygulamalar için |
Şekil | Çatal /U tip |
Min./maks. köşebent genişliği | 80-160 mm |
Maks. köşebent genişliği | 160 mm |
Min. köşebent genişliği | 80 mm |
Çatal yüksekliği | 116 mm |
Çatal derinliği | 80 mm |
Çatal kalınlığı | 4 mm |
Tutucu plaka ölçüleri | 88 x 80 x 6 mm |
Uzatılmamış yükseklik | 200 mm |
Min./maks. yükseklik (H) | 200-270 mm |
Taban plakası biçimi | 60 x 60 x 4 mm |
Boru çapı | 42 mm |
İskarmoz uzunluğu (beton) | 200 mm |
Iskarmoz çapı (beton) | 42 mm |
D 6 mm delik sayısı | 8 ADET |
D 12 mm delik sayısı | 2 ADET |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Galvanizli sıcak daldırma |
Kullanım sınıfı | 3 |
Betonda min. önerilen sandıklama derinliği | 150 mm |
Parça sayısı | 2 ADET |
Ağırlık | 2236 g |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!