Diş sızdırmazlık macunu
THRSEALPAST-CAN-450G
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kap | Kutu |
İçerik ağırlığı | 450 g |
Min./maks. sıcaklık direnci | -20 - 100 °C |
Silikon içermez | Evet |
Kurşun içermez (< %0,1) | Evet |
Kadmiyum içermez (< %0,1) | Evet |
Krom VI bileşikleri içermez (< %0,1) | Evet |
REACH uyarınca SVHC < %0,1 | Evet |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP (< 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP (< 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP (< 0,1 %) | Yes |
Çözücü içermez (< %1) | Evet |
Hidrokarbon plastikleştiriciler içermez (< %0,1) | Evet |
Halojen içermez (< %0,1) | Evet |
Polibromlu bifeniller içermez (< %0,1) | Evet |
Polibromlu difenil eterler içermez (< %0,1) | Evet |
Hurda lastik granülleri içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!