Dişi dişli fişli nipel
Nipel, dişi dişli pirinç
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Pirinç
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Pirinç MS58 |
Bağlantı dişi | IT G 3/8 inç |
Uzunluk (L) | 33 mm |
Yüzey | Düz |
Lamalar boyunca genişlik (SW) | 19 mm |
Maks. basınç | 35 bar |
Akış kapasitesi | 1000 l/min |
Min./maks. sıcaklık direnci | -20 - 100 °C |