Dişi dişlili hızlı kaplin, 2000 serisi

CUPL-QCKACTION-PN-S2000-IT-G1/4IN

Ürün no. 0699100214

EAN 4053479588704

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Dişi dişlili hızlı kaplin, 2000 serisi

Ürün no. 0699100214
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
High flow rate up to 2,100 l/min at 16 bar for optimum compressed air supply. Ergonomic sleeve, one-handed operation and airtight connection for efficiency and safety
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Bağlantı dişi

IT G 1/4 inç

Uzunluk (L)

57 mm

Dış çap (D)

23 mm

Lamalar boyunca genişlik (SW)

20 mm

Akış kapasitesi

2,1 l/min

Min./maks. sıcaklık direnci

-20 - 100 °C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler