Dişli halkalı mandren

Kamalı mandren
MANDREN-DİŞLİ-SHSL-ZK-1/2ZO-13MM

Ürün no. 0692212132

EAN 4024835154482

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Dişli halkalı mandren

Ürün no. 0692212132
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
Üniversal kullanım için uygundur
Not

Bağlantı tüm mandrenler için uygun değildir.



Bu nedenle güvenlik amacıyla mandren milini ölçmelisiniz:


  • 1/2 inç = 12,7 mm

  • 3/8 inç = 9,5 mm

  • 5/8 inç - 16 = 15,9 mm

  • B 16 = 15,7 mm
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Mandren tipi

Dişli halkası mandreni

Mandren tutucu

1/2 inç x 20 UNF

Min./maks. mandren bağlama genişliği

1-13 mm

Sol elle döndürme için uygun

Evet

Darbe çalışması için uygun

Evet

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Mandren anahtarı

DRLCHUKKEY-D6-L110MM

For safe fixing and loosening of the clamping chuck