Dişli pim
SETSKUR.KO.UÇ.ISO4027-45H-S2,5(SYH)M5X10
Ürün no. 02565 10
EAN 4045727950432
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Sertlik sınıfı 45H, 450 HV sertliğe tekabül eder
Standart uç 90°'lik açıya sahiptir ancak çok kısa uzunluklarda 120°'lik açı bulunur.
ISO 4027, DIN 914'ün yerini alır | Bazı benzerlikler vardır | M1.4, M1.8, M14, M18, M22 için nominal çaplar kaldırılmıştır | Paslanmaz çelikler için sertlik sınıfları getirilmiştir.
Veri sayfaları(X)
Çelik setskurlar, yalnızca basma gerilimi altında kullanım için tasarlanmıştır (ayrıca bkz. DIN EN ISO 898-5). Tipik kullanımlar arasında ayar halkasında sabitleme veya karşılığa basınç uygulama yer alır. Bu nedenle çelik setskurlar, sıkıştırma/gevşetme işlemleri sırasında iç altıköşede burulma direnci sağlamak için son derece serttir.
Setskurlara kaynak uygulanırsa, setskurlar sıkıştırılırsa ve somunlarla sabitlenirse veya bükülürse yanlış uygulama olasıdır. Her türlü çekme direnci uygulaması yanlış kullanım olarak değerlendirilir ve arıza ile sonuçlanabilir.
İpucu:
A2/A4 paslanmaz çelik setskurlar özel olarak sertleştirilmemiştir ve çekme yükleri için kullanılabilir.
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M5 |
Uzunluk (l1) | 10 mm |
Uç çapı (d2) | 1,25 mm |
Vida iç yolu (s1) | HS2.5 |
Uç açısı | 90 Derece |
Standartlar | ISO 4027 |
Malzeme | Çelik |
Sertlik kategorisi | 45H |
Yüzey | Düz |
Tahrik tipi | Altıgen ekleme |
Uç şekli | Uç |
RoHS uyumlu | Evet |