Disposable glove GRIP
PROTGLOV-NITRILE-GRIP-L
Ürün no. 0899470192
EAN 4068362126161
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Renk | Turuncu |
Boyut | L |
Malzeme | Nitril |
İç yüzey | Pudrasız |
Standartlar | ISO 21420, EN 374-1:2016+A1:2018, EN 374-5:2016 |
Kategori | 3 |
Uzunluk | 240 mm |
Malzeme kalınlığı | 0,24 mm |
Parmak malzeme kalınlığı (düz) | 0,18 mm |
Parmağın malzeme kalınlığı (dokulu) | 0,27 mm |
Palmiye malzemesi kalınlığı (dokulu) | 0,24 mm |
Kolluk malzemesi kalınlığı (düz) | 0,1 mm |
Tolerans, malzeme kalınlığı (+/-) | 0,03 mm |