Disposable gloves nitrile powder-free BPG

Disposable gloves nitrile powder-free BPG

Ürün no. 9501008231
EAN 4062856951833

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

  • Material: nitrile

  • Non-powdered

  • Non-sterile

  • Very good elasticity (>6N) and mechanical strength

  • Material thickness: 0.05 mm

  • Full length: approx. 240 mm

  • Ambidextrous use

  • Colour: blue

  • Packed in dispenser box
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Renk

Mavi

Boyut

M

Malzeme

Nitril

Standartlar

EN 455, EN 374, EN 420

Kategori

0 - uygulanamaz

Malzeme kalınlığı

0.05 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler