Dispositif antichute Elastico W1005 3 pièces
Kit antichute Elastico W1005 3 pièces
Art. N° 0899032105
EAN 4065746409773
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Harnais de sécurité
- Liberté de mouvement maximale et très agréable à porter grâce aux bretelles élastiquées du harnais au dos et aux épaules
- Les outils sont rapidement à portée de main grâce aux boucles d'accrochage sur les côtés
- Le harnais de sécurité a été testé et approuvé jusqu'à 140 kg
Coulisseau antichute
- Le dispositif antichute coulisse librement dans le sens de la montée et se bloque automatiquement en cas de chute
- Avec une corde Kernmantle robuste et flexible de 11 mm
- Le dispositif antichute a été testé et approuvé jusqu'à 140 kg
- Si les deux boucles de poitrine sur le harnais de sécurité ne sont pas utilisées avec une longe, elles doivent être connectées au moyen d'un mousqueton à vis
- Si des boucles de poitrine sont utilisées comme point d'ancrage sur le harnais de sécurité, les deux boucles doivent être connectées au mousqueton à vis de la longe
- Lors de l'utilisation d'une ceinture de protection antichute et d'un dispositif de fixation, le poids de l'utilisateur est déterminant
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 3 PCS |
Capacité de charge max. | 140 kg |
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».