Dispositif antichute à élingue Type 2

Dispositif antichute, type suiveur 2
ANTICHUTE MOBILE SUR SUPPORT 10 M

Art. N° 0899032981

EAN 4061975233349

Prix affichés aux clients après connexion
Dispositif antichute à élingue Type 2

Art. N° 0899032981
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
Dispositif antichute avec guidage de corde et amortisseur de chute intégré
  • Se déplace librement dans le sens de l'ascension et se verrouille automatiquement en cas de chute

  • Peut être utilisé à la verticale et à l'horizontale

  • Corde à âme gainée robuste et flexible de 12 mm

  • Testé et approuvé jusqu'à 140 kg
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Norme EN

353-2

Longueur

10 m