Dispositif de dressage des disques abrasifs

Dispositif de dressage des disques abrasifs

Art. N° 0679100

EAN 4011231557528

Prix affichés aux clients après connexion
Dispositif de dressage des disques abrasifs

Art. N° 0679100
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
The dressing tool is intended for sharpening/roughening up the sanding disc

Le dispositif de dressage est destiné à l'affûtage/au grattage des disques abrasifs. Les meules de dressage tournent sur un arbre lubrifié trempé. Les dents conservent leur tranchant et leur robustesse jusqu'à ce que les meules soient totalement usées.


Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour une largeur de meule max.

38 mm

Longueur

290 mm

Pièces détachées pour ce produit:
Meule de rechange

ROLL-WHLDRES-SNDDISC-F.0679100

Pour les dispositifs de dressage des disques abrasifs.