Dispositif de montage universel des roulements de roue compacts
Outil de montage pour roulement de roue
OUTIL DE MONTAGE ROULEMENT DE ROUE
Register now and access more than 60,000 products
- Peut être utilisé avec un axe, les vérins hydrauliques courants et une presse sous plancher.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour une utilisation universelle pour les constructeurs automobiles, par ex. VW, Audi, Seat, Skoda, Ford, Mazda, Porsche, Volvo, etc. Pour les roulements de roue compacts avec bague de roulement à partir de Ø 50 mm jusqu'à un diamètre maximum de Ø 80 mm. Egalement pour VW T5, VW Touareg, Porsche Cayenne, VW Crafter et MB Sprinter à partir de l'AM 07.
Diamètre min. | 50 mm |
Diamètre max. | 80 mm |
Diamètre min./max. | 50-80 mm |
Poids du produit (par pièce) | 8000 g |