Disque à meuler Speed Pour l'acier
Disque à meuler Speed pour acier
DISQUE EBARBER-ACIER-BLEU-22,23-D125X7,0
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
- Très faible risque de rupture
- Ponçage très agréable et doux
- Tolérances de dimension et de déséquilibre minimales
- Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C
- Toujours porter un équipement de protection approprié
- Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe
- Utiliser uniquement des disques en parfait état
- Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe : risques accrus de rupture !
- Exercer une pression de contact appropriée
- Toujours serrer les disques à tronçonner (droits) à l'aide d'une bague métallique orientée vers la machine
- Pour plus d'informations, se reporter à l'encart informatif
Veiller à ce que l'angle de contact du disque à meuler soit correct
Un angle de contact trop faible risque d'entraîner une rupture de la meule au niveau de sa périphérie.
Fiches de données de sécurité(X)
- Particulièrement adapté à l'usinage des aciers de construction généraux, des aciers de construction à haute résistance, des aciers à outils et des aciers trempés
- Ponçage des bords et des surfaces
- Dressage et lissage
- Pour l'ébavurage et l'usinage de cordons de soudure, en particulier de cordons de soudure durs
Diamètre x épaisseur | 125 x 7,0 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Design | Coudé |
Vitesse de rotation max. | 12250 tr/min |
Convient pour les matériaux | Acier |
Vitesse périphérique max. | 80 m/s |
Polyvalence (système de points) | 1 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Vitesse de retrait (système de points) | 4 of 4 points |
Performances d'évacuation (système de points) | 3 sur 4 points |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!