Disque à tronçonner pr acier inoxydable Basic
Disque à tronçonner pr acier inoxydable Basic
Art. N° 0669231250
EAN 4050641310248
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Polyvalence (système de points) | 2 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 1 of 4 points |
Capacité de coupe (système de points) | 2 of 4 points |
Manutention/convivialité (système de points) | 2 of 4 points |
Qualité de coupe (système de points) | 2 of 4 points |
Diamètre x épaisseur | 125 x 1,0 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Design | Droit |
Vitesse de rotation max. | 12250 tr/min |
Vitesse périphérique max. | 80 m/s |
Convient pour les matériaux | Acier inoxydable |