Disque abrasif Assortiment NET PERFECT

Assortiment disques abrasifs Net-Perfect
KIT DISQUES NET PERFECT D225

Art. N° 5506395001

EAN 4058794508536

Prix affichés aux clients après connexion
Disque abrasif Assortiment NET PERFECT

Art. N° 5506395001
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
Large assortiment de disques abrasifs Net à forte capacité d'abrasion pour le ponçage de plaques de plâtre, de bois durs et tendres, de vernis, de mastics, de plastiques et de métaux non ferreux.

Travail propre


La structure ouverte du disque abrasif Net-Perfect permet d'extraire la poussière de ponçage en profondeur et sur toute la zone.



Quelle que soit la perforation


S'adapte à tous les plateaux de ponçage



Taux d'enlèvement plus élevé et durée de vie considérablement plus longue par rapport aux disques abrasifs perforés traditionnels


Structure type Net

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Réparation automobile, peinture et cloison sèche, usinage du bois, usinage du métal, finition plastique, construction navale, etc.

Diamètre

225 mm

Système adhésif

Scratch

Nombre de pièces de l'assortiment

26 PCS

Disque abrasif Assortiment NET PERFECT comprenant:
1 x
Plateau interface auto aggripant pour disque abrasif Pour plateau de support auto-agrippant

PLATEAU INTERFACE NET PERFECT Ø225

Description:
225 mm
Permet d'augmenter la longévité de tous les plateaux auto-agrippants disponibles dans le commerce lors de l'utilisation des disques abrasifs Net perfect.
Quantité: 1 x
5 x
Disque abrasif NET PERFECT

DISQUE NET PERFECT Ø225 P80

Description:
Diamètre: 225 mm; Grain: 80
Disque abrasif net à capacité d’abrasion élevée pour le ponçage de plaques de plâtre, de bois durs et tendres, de vernis, de mastics, de plastiques et de métaux non ferreux.
Quantité: 5 x
5 x
Disque abrasif NET PERFECT

DISQUE NET PERFECT Ø225 P120

Description:
Diamètre: 225 mm; Grain: 120
Disque abrasif net à capacité d’abrasion élevée pour le ponçage de plaques de plâtre, de bois durs et tendres, de vernis, de mastics, de plastiques et de métaux non ferreux.
Quantité: 5 x
5 x
Disque abrasif NET PERFECT

DISQUE NET PERFECT Ø225 P180

Description:
Diamètre: 225 mm; Grain: 180
Disque abrasif net à capacité d’abrasion élevée pour le ponçage de plaques de plâtre, de bois durs et tendres, de vernis, de mastics, de plastiques et de métaux non ferreux.
Quantité: 5 x
5 x
Disque abrasif NET PERFECT

DISQUE NET PERFECT Ø225 P240

Description:
Diamètre: 225 mm; Grain: 240
Disque abrasif net à capacité d’abrasion élevée pour le ponçage de plaques de plâtre, de bois durs et tendres, de vernis, de mastics, de plastiques et de métaux non ferreux.
Quantité: 5 x
5 x
Disque abrasif NET PERFECT

DISQUE NET PERFECT Ø225 P032

Description:
Diamètre: 225 mm; Grain: 320
Disque abrasif net à capacité d’abrasion élevée pour le ponçage de plaques de plâtre, de bois durs et tendres, de vernis, de mastics, de plastiques et de métaux non ferreux.
Quantité: 5 x