Disque abrasif NET PERFECT

Disques abrasifs Net-perfect
DISQUE NET PERFECT Ø225 P032

Art. N° 5506395032

EAN 4058794023725

Prix affichés aux clients après connexion
Disque abrasif NET PERFECT

Art. N° 5506395032

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Disque abrasif net à capacité d’abrasion élevée pour le ponçage de plaques de plâtre, de bois durs et tendres, de vernis, de mastics, de plastiques et de métaux non ferreux.

Garantie d'un travail propre


La structure ouverte du disque abrasif en filet permet d'éliminer soigneusement la poussière de ponçage et ce, sur toute la zone



Quels que soient les trous


S'adapte à n'importe quel plateau de support auto-agrippant



Taux d'enlèvement de matière plus élevé et longévité considérablement accrue par rapport aux disques abrasifs perforés traditionnels


Membrane

Indication

Pour protéger le plateau de support, l'utilisation d'un coussinet d'interface en mousse est recommandée.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Réparation automobile, peinture et cloison sèche, usinage du bois, usinage du métal, finition plastique, construction navale, etc.

Diamètre (Ø)

225 mm

Grain

320

Système adhésif

Scratch

Matériau du produit abrasif

Corindon supérieur

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Plateau interface auto aggripant pour disque abrasif Pour plateau de support auto-agrippant

PLATEAU INTERFACE NET PERFECT Ø225

Permet d'augmenter la longévité de tous les plateaux auto-agrippants disponibles dans le commerce lors de l'utilisation des disques abrasifs Net perfect.
x 2 pcs
Plateau de ponçage auto-aggripant rigide pour ponceuse mur et plafond WSS 225-E Pour ponceuses pour murs et plafonds WSS 225-E

HAFTTE-KLETT-WEICH-10LO-D225MM